Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology P21755HBL-ES Axiallüfter 230 V/AC 382 m³/h (L x B x H) 172 x 151 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W763351
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408552
EAN/GTIN:
     4016139144917
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
Angaben bei 50 Hz.
Weitere Informationen:
Leistung:
26 W
Höhe:
55 mm
Länge:
172 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
151 mm
Kabellänge:
31.00 cm
Gewicht:
984 g
Lebensdauer:
20000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
110 mA
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
150 V/AC
Material:
Aluminium Druckguss
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
150 - 250 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
382 m³/h
Drehzahl:
2750 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
55 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, 02050003726573, 04016139144917, PROFAN Technology, P21755HBL-ES
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,27*
€ 55,43*
1 Tag
518
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 55,44*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 64,25*
€ 83,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.