Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology P2173HBT-ETS Axiallüfter 230 V/AC 348 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W763101
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408549
EAN/GTIN:
     4016139144887
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
Angaben bei 50 Hz.
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
38 mm
Länge:
172 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
150 mm
Gewicht:
800 g
Lebensdauer:
20000 h
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
100 mA
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Betriebsspannung min.:
150 V/AC
Material:
Aluminium Druckguss
Anschluss:
Flachstecker 3 mm
Betriebsspannungsbereich:
150 - 250 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
348 m³/h
Drehzahl:
2750 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
54 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230v, axial gebläse, 02050003726542, 04016139144887, PROFAN Technology, P2173HBT-ETS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,98*
€ 54,94*
2 Tage
149
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 57,93*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 76,74*
€ 98,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.