Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

408425 Metallschicht-Widerstand 150kΩ axial bedrahtet 0207 0.25W 1% 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W76153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     408425
EAN/GTIN:
     4016138408423
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Aufgrund des Preises ist diese Mengeneinheit aber nicht nur für Werkstatt und Fertigung, sondern auch für den engagierten Bastler und Amateur interessant.
Features:
Inhalt 100 St.
Lieferumfang:
Packung mit 100 St.
Hinweise:
Nur in Packung à 100 St. pro Wert (verpackt mit Wertangabe) lieferbar!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.3 mm
Durchmesser:
2.2 mm
Typ:
408425
Widerstand:
150 kΩ
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, Metallwiderstand, Metallwiederstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,26*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.