Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC1206JR-0756RL RC1206JR-0756RL Kohleschicht-Widerstand 56Ω SMD 1206 0.25W 5% 200 Tape cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W75204
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC1206JR-0756RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
RC1206JR-0756RL
Widerstand:
56 Ω
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
5 %
Verpackungsart:
Tape cut
Temperatur-Koeffizient:
200
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand yageo, Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00368*
€ 0,00672*
2 Tage
4800
100
€ 5,95*
ab € 0,00466*
€ 0,0083*
100
€ 5,90*
ab € 0,00406*
€ 0,04374*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0453*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,0539
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,0387
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,0377
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 45,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.