Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300227 Wassermelder netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W738431
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300227
EAN/GTIN:
     4044764002319
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder schabus
wassermelder
Der Wassermelder SHT 227 ist eine steckfertige Pumpensteuerung, die bei Erreichen einer bestimmten Wasserhöhe eine angeschlossene Wasserpumpe einschaltet und nach einer vorgegebenen Zeit auch wieder abschaltet. Über ein stufenloses Einstellrad wird die Nachlaufzeit der Pumpe von 0 bis 100 Sekunden eingestellt. Eine akustische und optische Warnung signalisiert die Wasserstandsänderung.

Der robuste Schwimmerschalter ist besonders für Schmutzwasser, feuchte Umgebung oder auch andere Flüssigkeiten geeignet (z.B. Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröl, u.a.).

Der Schaltkontakt des Schwimmers schließt ab ca. 4 cm Pegelhöhe und aktiviert den Eingang des Wassermelders. Durch Umdrehen des Schwimmerkörpers erhält man auch die umgekehrte Schaltfunktion.

Verlängerung Sensorkabel:
Bei Bedarf können Sie die Sensorleitung bis zu 50 m mit einem Kabel (2 x 0,5 mm²) verlängern. Dabei müssen Sie das bestehende Sensorkabel durchtrennen und mit Klemmen wieder verbinden.
Features:
Einfache Installation (Steckdosengerät 230 V)
Akustische und optische Warnung
Auch für andere Flüssigkeiten geeignet (z.B Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröle, u.a.)
Angeschlossenes Gerät wird bei Alarmeldung aktiviert
Stufenlose Einstellung der Nachlaufzeit von 0 bis 100 s
Schwimmerschalter mit 4 m Kabel (verlängerbar)
Lieferumfang:
Wassermelder SHT 227
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
121 mm
Breite:
57 mm
Montageart:
Wand
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Schalldruck:
80 dB
Produkt-Art:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: Schabus, SHT 227
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 92,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,55*
€ 92,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300787
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.