Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W738181 Herst.-Nr.: 1516-0025 EAN/GTIN: 4013674025985 |
| |
|
| | |
| Ideal für Uhren, Taschenrechner, Spielzeuge, Leuchten u. a. Kleinstgeräte. Features: 4er-Set Weitere Informationen: | | Höhe: | 3.6 mm | Durchmesser: | 7.9 mm | Alternative Bezeichnungen: | AG3 + V3GA + G3A + 3GA + 192 + L736 + LR736 + RW87 + GP192 | Größe: | LR 41 | Batterie-, Akku- Gruppe: | Knopfzelle | Technologie: | Alkali-Mangan | Spannung: | 1.5 V | Kapazität: | 30 mAh | Temperaturbereich: | -20 <bis/> +60 °C | Produkt-Art: | Knopfzelle | Wiederaufladbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,86* | € 1,35* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,95* | € 1,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,45* | ab € 1,08* | € 1,67* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,39* | € 3,54* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 0,81* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|