Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 405027 Kohleschicht-Widerstand 12Ω axial bedrahtet 0411 0.5W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W73754
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     405027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand

Features:
Bauform 0411
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
405027
Widerstand:
12 Ω
Bauform:
0411
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: weltron kohleschichtwiderstand, Weltron, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0409*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0609*
€ 0,0725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,0691
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.