Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 405574 Kohleschicht-Widerstand 470kΩ axial bedrahtet 0411 0.5W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W73341
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     405574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand

Features:
Bauform 0411
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
405574
Widerstand:
470 kΩ
Bauform:
0411
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: weltron kohleschichtwiderstand, Weltron, Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0411*
  
Preis gilt ab 525.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,056*
€ 0,067
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0411*
€ 0,0489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.