Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT FM-400 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0.1 bis 24% vol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70528
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     FM-400
EAN/GTIN:
     4016138819649
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät
Robustes und präzises Messgerät zum Bestimmen der Feuchtigkeit in Holz- und Baumaterialien wie Putz, Estrich usw. Für eine hohe Messgenauigkeit stehen 3 Holzgruppen und 4 Baumaterialgruppen mit speziellen Kennlinien zur Auswahl. Eine Balkenskala, eine Indikatorskala und eine direkte Wertanzeige erleichtern die Ablesung.
Features:
Für Holz- und Baufeuchte
Integrierte Materialkennlinien für präzise Messungen
Anzeige als Massenfeuchtewert (Vol.-%)
Balkenanzeige für schnelle Vergleichsmessungen
Indikatoranzeige Dry/Med/Wet
Messart (Details) Invasiv
Optional mit Messfühlern erweiterbar
Lieferumfang:
Batterien · Ersatzmessspitzen · Schutzkappe · Sensoradapter mit BNC-Anschluss · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Der Holzfeuchtemesswert in Prozent gibt den Wasseranteil der Holzprobe im Verhältnis zur Trockenmasse an. Die Trockenmasse ist je nach Holzart unterschiedlich (spezifisches Holzgewicht). Auch als Set mit Koffer erhätlich: Bestellnummer 1219502
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
139 mm
Breite:
47 mm
Gewicht:
100 g
Messbereich Baufeuchte:
0.1 - 24 %vol
Messbereich Holzfeuchte:
1 - 60 %vol
Messgenauigkeit Baufeuchte:
0.5 % vol
Messgenauigkeit Holzfeuchte:
1 % vol
Messart:
Invasiv
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Lithium-Batterien (CR2032)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
24 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0.1 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (max.):
60 % vol
Messbereich Holzfeuchtigkeit (min.):
1 % vol
Messgenauigkeit Baufeuchtigkeit ±:
0.5 %
Messgenauigkeit Holzfeuchtigkeit ±:
1 %
Weitere Suchbegriffe: Putzfeuchtemessgerät, voltcraft baufeuchtemessgerät, feuchtigkeitsmesser, VOLTCRAFT, voltkraft, feuchtigskeitsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,88*
€ 92,62*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 92,63*
€ 3,50*
ab € 85,07*
€ 105,96*
7 Tage
70
Frei Haus
ab € 128,94*
€ 159,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
FM-FP
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.