Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

409731 Metallschicht-Widerstand 665Ω axial bedrahtet 0207 0.6W 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
metallschichtwiderstand

Features:
Bauform 0207
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
409731
Widerstand:
665 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.6 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Metallwiderstand, Metallwiederstand, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0456*
€ 0,0543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,0533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,046
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.