Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 44St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70258
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1501-0008
EAN/GTIN:
     4013674025176
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hochwertige Alkaline-Markenqualität für Vielanwender mit einer hohen Leistungsabgabe, hohe Kapazität und zuverlässige konstante Leistungsabgabe
Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen von +60°C bis -20°C
Besonders geeignet für energieintensive Geräte mit hohem Stromverbrauch wie z.B. Messgeräte, Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player, Handheld-Games, Außensensoren, GPS-Geräte uvm.
Features:
Hochwertige Alkaline-Markenqualität
Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen
Besonders geeignet für energieintensive Geräte
44er-Set
Lieferumfang:
44 x Alkaline X-Power Batterien Micro AAA / LR03
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie, Ansmann, Restposten, Schnäppchen, Reste
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 12,53*
2 Tage
883
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 12,55*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 25,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,83*
€ 31,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
1 Packung enthält 44 Stück (ab € 0,18682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
BH-421-3A
ab € 0,49*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.