Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK WMM30CN090-00E Steckernetzteil, Festspannung 9V 3.3A 30W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W692012
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     WMM30CN090-00E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 30w
Die medizinisch zertifizierten Steckernetzgeräte der WMM-Serie sind mit einem robusten Kunststoffgehäuse ausgestattet und haben eine Leistung von 25 bis 30 W bei sspannungen von 5 V bis 24 V. Durch austauschbare AC-Stecker sind die Geräte weltweit einsetzbar.

Mit einer Leistungsaufnahme von nur 75 mW im Leerlauf und hohen durchschnittlichen Wirkungsgraden entsprechen die Geräte den ErP-Richtlinien und den DoE VI-Standards.
Die WMM-Netzteile haben einen AC-Eingang der Schutzklasse II (kein Schutzleiteranschluss) und eignen sich dadurch u. a. auch für Anwendungen in der klinischen und häuslichen Krankenpflege.
Features:
ErP-, CEC- und EISA-konforme Modelle
AC-Weitbereichseingang
Länderspezifische Eingangsstecker
Medizinische Zertifizierungen
Isolation Eingang/ 4kV (2MOPP)
Alternative sstecker und Kabelkombinationen verfügbar
Schutzklasse II
Eingangsspannungsbereich von 90 -264Vac
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
43.25 mm
Länge:
96.7 mm
Breite:
58 mm
Nennspannung:
5 V/DC
Gewicht:
200 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
WMM30CN090-00E
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Ausgangsstrom (max.):
3.3 A
Ausgangsspannung (max.):
9 V
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, schaltnetzteil geschlossen 9v, TDK, trafo, powersupply
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,86*
€ 29,40*
€ 5,90*
ab € 21,28*
€ 29,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 35,91*
2 Tage
2
€ 14,99*
ab € 25,85*
€ 37,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 24,31*
€ 37,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.