| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W662251 Herst.-Nr.: 95A251520 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Datalogic 95A251520 Anschlusskabel CS-B2-01-G-05 Ausführung (allgemein) Anschlusskabel 1 St. Weitere Informationen: | | Typ: | CS-B2-01-G-05 | Anschluss: | M8, 3-polig (Radial 90°) | Ausführung: | Anschlusskabel | Kabellänge (Details): | 5 m | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,50* | € 22,62* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,98* | € 23,61* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,30* | € 41,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|