Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic S940700023 Reflektor R1 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W661751
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S940700023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datalogic
R1
sensorenzubehör
zubehör zu sensoren
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
6.2 mm
Länge:
43 mm
Breite:
31 mm
Typ:
R1
Ausführung:
Rund
Produkt-Art:
Reflektor
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 3,60*
2 Tage
197
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,40*
€ 3,62*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,79*
€ 4,21*
6 Tage
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,49*
€ 37,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.