Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W647942 Herst.-Nr.: 77401045 EAN/GTIN: 4018754235841 |
| |
|
| | |
| · unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend) · Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend) · rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl · Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbst spannend · spezieller Kunststoffgriff ermöglicht festen Halt und sicheres Arbeiten, chemikalien-resistent Features: unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend) Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend) rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbst spannend spezieller Kunststoffgriff ermöglicht festen Halt und sicheres Arbeiten, chemikalien-resistent Lieferumfang: 1x Nr. 12921 M 1 3/4 ZOLL / 45MM TELESKOPSPIEGEL. ECKIG, Teleskop-Edelstahlspiegel Weitere Informationen: | | Gewicht: | 76 g | Besonderheiten: | ausziehbar | Spiegel-Breite: | 70 mm | Spiegel-Höhe: | 45 mm | Produkt-Art: | Inspektionsspiegel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel stahlwille, inspektionsspiegel, beobachtungsspiegel 180°, Stahlwille, suchspiegel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,88* | € 26,58* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,44* | € 26,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,00* | € 27,29* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,06* | € 27,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 20,10* | € 27,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|