| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W63901 Herst.-Nr.: 0821390 EAN/GTIN: 4001645150422 |
| |
|
| | |
| Transportroller mit feststellbaren TPE-Rollen, der auch auf empfindlichen Böden wie z.B. Laminat verwendet werden kann und beim Beladen nicht mehr wegrollt. Features: Mit Feststeller 4 Anti-Rutsch-Punkte Weitere Informationen: | | Länge: | 590 mm | Farbe: | braun + schwarz | Breite: | 290 mm | Material: | Holz | Herstellerfarbe: | Braun + Schwarz | Traglast (max.): | 200 kg | Produkt-Art: | Transportroller | Anzahl Lenkrollen: | 4 | Bereifung: | Vollgummi | Ladeflächen-Länge: | 590 mm | Ladeflächen-Breite: | 290 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meister Werkzeuge, Rollbrett |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,90* | € 27,34* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,09* | € 28,58* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,84* | € 46,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|