| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W633471 Herst.-Nr.: EasyLight EAN/GTIN: 4037373298884 |
| |
|
| | |
| Die Lade-Elektronik „EasyLight“ speichert Energie, die durch ein Solarpanel erzeugt wird in einem Ni-MH Akku mit 600 mAh. Dieser versorgt dann eine Leuchtdiode (LED), die sich automatisch einschaltet wenn es dunkel wird. Wird es wieder hell, schaltet sich die LED selbständig wieder aus. Bei voll geladenem Akku leuchtet die Leuchtdiode die ganze Nacht durch. Das großzügig ausgelegte Solarpanel mit 120 mA lädt den Akku an einem sonnigen Sommertag wieder komplett auf! Hinweise: Warnung: Ersetzten Sie zu keiner Zeit den Akku durch eine Batterie! Dies führt unweigerlich zur Zerstörung der Batterie! Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 2 V | Nennstrom: | 120 mA | Produkt-Art: | Solarmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sol Expert, 29888, Solar |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,02* | € 9,73* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,54* | € 9,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,40* | € 16,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|