Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3S15-10 Isolierdistanzbolzen (L) 15mm M3 x 7 Polyester, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W61497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3S15-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzen
distanzbolzen
distanzhalter

Features:
Stahl verzinkt
M3
Länge: 15 mm
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Material:
Polyester + Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Innengewinde:
M3 x 7
Produkt-Art:
Isolierdistanzbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.