Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4S60 Isolierdistanzbolzen (L) 60mm M4 x 7mm Polyester, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W61455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4S60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bolzen
distanzbolzen
distanzhalter

Features:
Stahl verzinkt
M4
Länge: 60 mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Material:
Polyester + Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Innengewinde:
M4 x 7 mm
Produkt-Art:
Isolierdistanzbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.