Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Home DST3041/30 Dampfbügeleisen Lila 2600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W608732
Hersteller:
     Philips Home
Herst.-Nr.:
     DST3041/30
EAN/GTIN:
     8720389003097
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Unser Dampfbügeleisen der Serie 3000 macht das Bügeln dank des leistungsstarken Dampfstoßes, der hartnäckige Falten bekämpft, einfach. Die Keramikbügelsohle sorgt für geschmeidige Gleitfähigkeit, während der 300-ml-Wasserbehälter groß genug ist, um kleinere Mengen an Kleidung ohne Nachfüllen zu bügeln.

Konstante Dampfleistung bis zu 40 g/ Min.
Kräftiger, gleichbleibender Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen

Dampfstoß von bis zu 200 g
Der starke Dampfstoß gibt Ihnen die zusätzliche Kraft, tiefer in das Gewebe einzudringen und hartnäckige Falten leicht zu glätten.

2.600 Watt für schnelles Aufheizen
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Keramikbügelsohle
Unsere langlebige Keramikbügelsohle gleitet gut auf allen bügelfesten Kleidungsstücken. Sie ist antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach sauber zu halten.

Tropf-Stopp
Unser Tropf-Stopp-System verhindert Auslaufen und somit Flecken durch Wassertröpfchen, damit Sie bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln können.

Vertikaldampf
Dank der Vertikaldampffunktion können Sie Kleidungsstücke direkt am Kleiderbügel auffrischen und Falten aus hängenden Vorhängen entfernen. Kein Bügelbrett erforderlich.

Dreifache Präzisionsspitze
Die Spitze ist in dreierlei Hinsicht präzise: Die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille, und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der Dreifach-Präzisionsspitze erreichen Sie selbst die kniffligsten Bereiche, z. B. Knöpfe oder Falten.

Integrierter Calc-Clean-Regler
Dieses Bügeleisen nutzt gewöhnliches Leitungswasser. Calc-Clean ist eine integrierte Reinigungsfunktion zur Entfernung von Kalzium oder Kalkablagerungen, die für eine anhaltend optimale Leistung sorgt
Features:
2600W für schnelles Aufheizen in 35 Sekunden
Dampfstoß bis zu 200g glättet hartnäckige Falten
Dampfleistung von bis zu 40 g/Min. für hohe, gleichbleibende Leistung
Lieferumfang:
Philips Dampfbügeleisen 3000 Series DST3041/30
Weitere Informationen:
Leistung:
2600 W
Höhe:
162 mm
Länge:
320 mm
Farbe:
violett
Breite:
130 mm
Gewicht:
1.2 kg
Tankinhalt:
0.3 l
Herstellerfarbe:
Lila
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Konstante Dampfmenge:
40 g/min
Extra-Dampfstoß:
200 g/min
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Philips Home
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,33*
€ 53,63*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 42,60*
€ 53,75*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 85,82*
€ 104,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.