Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samwha SC1C107M6L005VR Elektrolyt-Kondensator SMD 100 µF 16V 20% (Ø x H) 6mm x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W59395
Hersteller:
     Samwha
Herst.-Nr.:
     SC1C107M6L005VR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Nennspannung:
16 V
Durchmesser:
6 mm
Lebensdauer:
1000 h
Typ:
SC1C107M6L005VR
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
100 µF
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1335
30
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0973*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0607*
€ 0,103*
10
€ 5,90*
ab € 0,0255*
€ 0,1896*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0969*
€ 0,1153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0827*
€ 0,0984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,078*
€ 0,093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,0885
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,069*
€ 0,082
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,0722
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.