Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1H220H Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 22 µF 50V 20% (Ø x H) 5mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W59066
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1H220H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Niedrige Impedanz.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
EEUFC1H220H
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
22 µF
RM:
2.5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2800
5
€ 14,99*
ab € 0,0616*
€ 0,2367*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,242*
5
€ 6,90*
ab € 0,0733*
€ 0,312*
10
€ 5,95*
ab € 0,1679*
€ 0,3473*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,23*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,242*
€ 0,288
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.