Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 1 SPHD-002T-P0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W585171
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPHD-002T-P0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
2-reihige, lösbare Verbindung von Kabel an Leiterplatte. Die Einrastschiene am Gehäuse ermöglicht ein hörbares Einrasten beim Stecken. Eine umlaufende Wanne an der Stiftleiste ermöglicht einen Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung der Stiftleiste.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
SPHD-002T-P0.5
Typ:
SPHD-002T-P0.5
Bauform:
Buchse, gerade
min. Querschnitt:
0.08 mm²
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
AWG max.:
22
AWG min.:
26
max. Querschnitt:
0.21 mm²
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
1 Tag
2534
150
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0328*
100
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0486*
20
€ 5,90*
ab € 0,0109*
€ 0,049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0126*
€ 0,015
pro Stück
ab 50000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-620
ab € 306,70*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PHD
ab € 52,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.