Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

207253 Gerätekoffer (L x B x H) 430 x 380 x 154mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W546441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207253
EAN/GTIN:
     4250019127687
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Schutzkoffer
gerätekoffer kunststoff schwarz
Der ideale Schutzkoffer für Ihrer teuren Geräte und Wertsachen. Schützt vor Feuchtigkeit (mittels O-Ring-Dichtung) , Staub, Erschütterung und ist zusätzlich schlagfest durch die mit Rippen verstärkte Aussengeometrie. Mit Haltegriff und Druckausgleichsventil für leichtes Öffnen nach Nutzung in extremer Höhe bzw. Temperatur.
Weitere Informationen:
Höhe:
154 mm
Länge:
430 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
380 mm
Gewicht:
2.9 kg
Besonderheiten:
mit Tragegriff + schlagfest + staubgeschützt
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gerätekoffer
Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer kunststoff, gerätekoffer, Sicherheitskoffer, Transportkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,67*
€ 89,21*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 72,38*
€ 89,22*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 75,16*
€ 91,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.