| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W53735 Herst.-Nr.: M43P201KB40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Große Einstellgenauigkeit durch Spindelabgleich. Große Langzeitstabilität. Für Einsatzbedingungen, bei denen es auf höchste Zuverlässigkeit und größtmögliche Unabhängigkeit gegen Umwelteinflüsse ankommt. Widerstandskurve linear. Hinweise: Preisangaben pro Wert. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 4.83 mm | Höhe: | 6.3 mm | Breite: | 19 mm | Typ: | M43P201KB40 | Belastbarkeit: | 0.75 W | Temperaturbereich: | -55 - +125 °C °C | Widerstand: | 200 Ω | Toleranz ±: | 10 % | Anschluss: | Print | Betätigungsart: | seitlich | Widerstandsverlauf: | linear | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Spindeltrimmer | Potentiometer-Besonderheiten: | 15-Gang | Drehwinkel (mechanisch): | 5400 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, mkt-kondensator vishay, trimmer potentiometer, Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,09* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,35* | € 2,23* | | | | | | | | | 200 | | € 6,90* | ab € 1,93* | € 2,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,81* | € 4,02* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 1,62* | € 4,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|