| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W53728 Herst.-Nr.: M43P500KB40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Große Einstellgenauigkeit durch Spindelabgleich. Große Langzeitstabilität. Für Einsatzbedingungen, bei denen es auf höchste Zuverlässigkeit und größtmögliche Unabhängigkeit gegen Umwelteinflüsse ankommt. Widerstandskurve linear. Hinweise: Preisangaben pro Wert. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 4.83 mm | Höhe: | 6.3 mm | Breite: | 19 mm | Typ: | M43P500KB40 | Belastbarkeit: | 0.75 W | Temperaturbereich: | -55 - +125 °C °C | Widerstand: | 50 Ω | Toleranz ±: | 10 % | Anschluss: | Print | Betätigungsart: | seitlich | Widerstandsverlauf: | linear | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Spindeltrimmer | Potentiometer-Besonderheiten: | 15-Gang | Drehwinkel (mechanisch): | 5400 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,42* | € 2,41* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,46* | € 2,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 2,29* | € 7,04* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,39* | € 26,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|