Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 8-T000 Trimmerschlüssel 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W53272
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     8-T000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
vishay drehknopf
drehknopf
Erleichtern Sie sich die Arbeit. Kein Abrutschen beim Einstellen mehr. Beidseitig verwendbares Einstellwerkzeug für Trimmpotentiometer. Herausragende Klinge für 360°-Potentiometer, versenkbare Klinge für Spindelpotentiometer (20 Gang).
Features:
Kein Abrutschen
Weitere Informationen:
Länge:
128 mm
Typ:
8-T000
Produkt-Art:
Trimmerschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Vishay, Abgleichstift
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 9,68*
1 Tag
414
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,70*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,54*
€ 20,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.