| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W520811 Herst.-Nr.: 28660 EAN/GTIN: 4006274286603 |
| |
|
| | |
| Winkelpolierer WP/E mit stufenloser Drehzahlregelung für niedrige und konstante Drehzahlen auch bei hohem Anpressdruck. Zum Veredeln von blanken Oberflächen, Reinigen, Entrosten, für den "letzten Schliff" nach dem Lackieren. Balancierter Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente. Sicher aufbewahrt im Koffer aus hochwertigem Polypropylen. Lieferumfang: Gummistützteller mit Klett-Schnellbefestigung · Polierschwamm (mittelhart) · Lammfell-Polierscheibe · Polierfilz für Metalle und NEMetalle (mittelhart) · 12 Schleifscheiben K 2000 · NIGRIN-Polieremulsion (75 ml) · Microfaser-Tuch. Weitere Informationen: | | Leistung: | 100 W | Länge: | 270 mm | Gewicht: | 720 g | Betriebsspannung: | 230 V | Besonderheiten: | mit Zubehör | Mengenangaben: | 18teilig | Leerlaufdrehzahl: | 800 - 2800 U/min | Produkt-Art: | Winkelpolierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,52* | € 108,97* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,54* | € 108,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,59* | € 115,29* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,07* | € 126,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 117,83* | € 144,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|