Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W51434 Herst.-Nr.: M64W500KB40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen. Absolut überdrehsichere Mechanik. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 5 mm | Höhe: | 10 mm | Breite: | 10 mm | Typ: | M64W500KB40 | Belastbarkeit: | 0.5 W | Temperaturbereich: | -55 - +155 °C °C | Widerstand: | 50 Ω | Toleranz ±: | 10 % | Anschluss: | Print | Betätigungsart: | oben | Temperatur-Koeffizient: | 100 ±ppm/°C | Widerstandsverlauf: | linear | Max. Temperatur: | +155 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Spindeltrimmer | Potentiometer-Besonderheiten: | 25-Gang | Drehwinkel (mechanisch): | 9000 ° | Grenzspannung: | 300 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,03* | € 3,43* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,38* | € 5,28* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,36* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,29* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|