Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay T7YA501MT20 T7YA501MT20 Präzisions-Trimmer linear 0.5W 500Ω 210° 230° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W51241
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T7YA501MT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
vishay trimmer
In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.5 mm
Breite:
6.8 mm
Typ:
T7YA501MT20
Grenzspannung:
300 V
Belastbarkeit:
0.5 W
Widerstand:
500 Ω
Toleranz ±:
10 %
Anschluss:
Print
RM:
2.54 + 5.08 mm
Betätigungsart:
oben
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Präzisions-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
210 °
Drehwinkel (mechanisch):
230 °
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, trimmer 0,5w, Vishay, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,98*
2 Tage
269
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,99*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,89*
€ 40,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.