Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen M120 Maschinenschraubstock M120 Backenbreite: 120mm Spann-Weite (max.): 110m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W501081
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     M120
EAN/GTIN:
     9120039906638
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock holzmann

Features:
Spannbackenbreite: 120 mm
Backenhöhe: 30 mm
max. Backenhöhe: 110 mm
Verpackungsmaß: 300x185x75 mm
Gewicht: 6 kg
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Spann-Weite (max.):
110 mm
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Backenbreite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Holzmann Maschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,45*
€ 87,35*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 72,67*
€ 91,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.