| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W501031 Herst.-Nr.: M100 EAN/GTIN: 9120039906621 |
| |
|
| | |
| Features: Spannbackenbreite: 100 mm Backenhöhe: 30 mm max. Backenhöhe: 90 mm Verpackungsmaß: 300x185x75 mm Gewicht: 4,5 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.5 kg | Spann-Weite (max.): | 90 mm | Produkt-Art: | Maschinenschraubstock | Backenbreite: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 09120039906621, Holzmann Maschinen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,87* | € 62,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,75* | € 62,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|