Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-FM1E470 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 47 µF 25V 20% (Ø) 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W499531
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FM1E470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
25 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
EEU-FM1E470
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
47 µF
RM:
2 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0917*
€ 0,1756*
1 Tag
94
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,213*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0587*
€ 0,2513*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0607*
€ 0,4725*
1 Tag
21989
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0848*
€ 0,5338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1756*
€ 0,209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1325*
€ 0,1577
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,1351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1E470
ab € 0,0517*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.