Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-FC1A101S Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 100 µF 10V 20% (Ø) 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W499301
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FC1A101S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
EEU-FC1A101S
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
100 µF
RM:
2 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0612*
€ 0,1325*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,12*
€ 0,15*
1 Tag
134
15
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,246*
2 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,246*
10
€ 5,90*
ab € 0,0795*
€ 0,314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
ESK107M010AC3AA
ab € 0,031*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR10V107M5X11
ab € 0,0157*
Ähnlich
Rubycon
10YXF100MEFC5X11
ab € 0,0419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.