Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-1HHG220 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2mm 22 µF 50V 20% (Ø) 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W497781
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1HHG220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
Durchmesser:
5 mm
Typ:
ECA-1HHG220
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
22 µF
RM:
2 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,0632*
200
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0876*
50
€ 5,95*
ab € 0,0662*
€ 0,1142*
1 Tag
1461
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,181*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,115*
€ 0,137
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.