Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-1VM101 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 100 µF 35V 20% (Ø) 6.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W497191
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1VM101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
35 V
Durchmesser:
6.3 mm
Typ:
ECA-1VM101
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
100 µF
RM:
2.5 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,061*
€ 0,1174*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,13*
1 Tag
2792
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,213*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0608*
€ 0,2219*
1 Tag
1281
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1524*
€ 0,2712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKZN350ELL101MF11D
ab € 0,0919*
Ähnlich
Panasonic
ECA-1VHG101
ab € 0,0755*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1V101
ab € 0,216*
Ähnlich
Rubycon
35RX30100M8X11.5
ab € 0,147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.