Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird D2105V IP-Video-Türsprechanlage LAN Außeneinheit Edelstahl V4A (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W493522
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423870802
EAN/GTIN:
     4260423870802
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
So funktioniert‘s
Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push- Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.

Smart Home beginnt an der Haustür
DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs! Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform
integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App steuern.

Vielfalt Made in Germany
Die DoorBird Produkte werden von der Bird Home Automation GmbH in Deutschland entwickelt und
produziert. In unserer Berliner Manufaktur fertigen wir alle Produkte mit größter Sorgfalt und Präzision und liefern sie anschließend weltweit an unsere Kunden.
Features:
4D Bewegungssensor
Nachtsicht
RFID-Leser
Ultraweitwinkel mit hemispharischer Linse 180°
2 bistabile Schaltrelais
5 Ruftasten
Lieferumfang:
1x Elektrische Haupteinheit
1x Frontblende
1x RFID Key fob
1x Schraubendreher
1x Quickstartanleitung mit Digital Passport
1x Installationsanleitung
1x Kleinteile
Hinweise:
Gehäuse für Aufputz-/ Unterputzmontage separat erhältlich
Weitere Informationen:
Kamera-Typ:
HDTV 720p;dynamisch (VGA – HDTV);Linse: Ultraweitwinkel 180° (D)
Übertragungsart:
LAN
Anwendungsbereich:
Sicherheit
Abm. Außengerät:
403 x 131 x 45,75 mm
Auflösung:
720
Stromversorgung:
über Netzwerk (PoE) + über Hutschienen-Netzteil + über Steckernetzteil
Max. Blickwinkel hor.:
140 °
Blickwinkel vertikal:
100 °
Herstellerfarbe:
Edelstahl V4A (gebürstet)
Material (Außeneinheit):
Edelstahl V4A
Montageart (Außen):
Aufputz + Unterputz
Erweiterbar mit:
Inneneinheit + Außeneinheit
Komponente:
Außeneinheit
Besonderheiten:
Beleuchtetes Namensschild + mit Bildspeicher
Einheiten/Teilnehmer:
5
Produkt-Art:
IP-Video-Türsprechanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.445,34*
€ 1.670,61*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.492,65*
€ 1.670,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,61*
€ 1.988,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,29*
€ 1.947,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.619,94*
€ 1.927,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.537,19*
€ 1.829,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,46*
€ 1.765,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,34*
€ 1.719,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.