| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W493262 Herst.-Nr.: 423870710 EAN/GTIN: 4260423870710 |
| |
|
| | |
| So funktioniert‘s Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade nicht zuhause und Ihre Kinder haben sich ausgeschlossen oder der Paketbote bringt eine Lieferung. Mit DoorBird ist das nun kein Problem mehr. Bei jedem Klingeln bekommen Sie eine Push- Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet und können mit dem Besucher sprechen und ihn in HD-Qualität sehen. So verpassen Sie garantiert keinen Besucher mehr. Mit DoorBird sind Sie unterwegs und doch zuhause, auch wenn ein Einbrecher die Türklingel zur Anwesenheitskontrolle betätigt.
Smart Home beginnt an der Haustür DoorBird ist die smarte Lösung für Ihre Eingangstür. Verbinden Sie Ihre DoorBird IP Video Türstation mit Ihrem Smartphone und unterhalten Sie sich mit Ihren Besuchern auch von unterwegs! Die IP Video Türstation kann als eigenständige Einheit betrieben oder in eine bestehende Smart-Home-Plattform integriert werden. Auch bereits vorhandene, klassische Installationen wie elektrische Tür- und Toröffner können Sie mit DoorBird weiterverwenden und über die App steuern.
Vielfalt Made in Germany Die DoorBird Produkte werden von der Bird Home Automation GmbH in Deutschland entwickelt und produziert. In unserer Berliner Manufaktur fertigen wir alle Produkte mit größter Sorgfalt und Präzision und liefern sie anschließend weltweit an unsere Kunden. Features: Fingerabdruckleser 4D Bewegungssensor Nachtsicht RFID-Leser Ultraweitwinkel mit hemispharischer Linse 180° 2 bistabile Schaltrelais 2 Ruftasten Lieferumfang: 1x Elektrische Haupteinheit 1x Frontblende 1x RFID Key fob 1x Schraubendreher 1x Quickstartanleitung mit Digital Passport 1x Installationsanleitung 1x Kleinteile Hinweise: Gehäuse für Aufputz-/ Unterputzmontage separat erhältlich Weitere Informationen: | | Kamera-Typ: | HDTV 720p;dynamisch (VGA – HDTV);Linse: Ultraweitwinkel 180° (D) | Übertragungsart: | LAN | Anwendungsbereich: | Sicherheit | Abm. Außengerät: | 313 x 131 x 48 mm | Auflösung: | 720 | Stromversorgung: | über Netzwerk (PoE) + über Hutschienen-Netzteil + über Steckernetzteil | Max. Blickwinkel hor.: | 140 ° | Blickwinkel vertikal: | 100 ° | Herstellerfarbe: | Edelstahl + RAL 7016 (seidenmatt) | Material (Außeneinheit): | Edelstahl V2A | Montageart (Außen): | Aufputz + Unterputz | Erweiterbar mit: | Inneneinheit + Außeneinheit | Komponente: | Außeneinheit | Besonderheiten: | Beleuchtetes Namensschild + mit Bildspeicher | Einheiten/Teilnehmer: | 2 | Produkt-Art: | IP-Video-Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, gegensprechanlage 2-familien, DoorBird, D2102V, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 881,91* | € 1.039,42* | | | | | | 34 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 901,59* | € 1.039,43* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 921,67* | € 1.059,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|