| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W492252 Herst.-Nr.: 76700 EAN/GTIN: 4037373767007 |
| | |
|
| | |
| Der Platinenbausatz „VARIOSAND“ eignet sich hervorragend für Löteinsteiger, alle angehenden Elektroniker, Hobbytechniker und jeden der Spaß daran hat, mit dem Lötkolben oder einer Lötstation zu arbeiten. Mehr als 60 Bauteile werden auf der Platine „VARIOSAND“ verlötet, u.a. auch ein bereits programmierter Mikroprozessor. Ist die Platine komplett aufgebaut, ist eine tolle programmierbare Sanduhr entstanden. Das Besondere daran ist, dass jedes Mal eine andere Zeit (“Sandmenge“ vorhanden für 1 - 109 Minuten) ausgewählt werden kann. Z.B. kann VARIOSAND mit dem Drehrad auf 5 Minuten für ein weichgekochtes Ei oder 10 Minuten für ein hartgekochtes Ei eingestellt werden. Nach Ablauf der Zeit, mittlerweile ist der „Sand“ optisch von oben nach unten gerieselt, ertönt der Piepser und teilt mit: Ei ist fertig! Die Stromversorgung dieser intelligenten Sanduhr erfolgt durch eine Powerbank oder direkt an einem USB-Port, zum Beispiel einem Handylader. Somit entfällt der kostenintensive Einsatz einer extra Batterie. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Variosand Sanduhr | Empfohlenes Mindestalter: | 10 Jahre | Material: | Holz | Produkt-Art: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,54* | € 15,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,60* | € 15,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,75* | € 28,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|