| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W470341 Herst.-Nr.: ECA-1CM330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 16 V | Durchmesser: | 5 mm | Typ: | ECA-1CM330 | Temperaturbereich: | -40 - +85 °C °C | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 20 % | Material: | Aluminium | Elektr. Kapazität: | 33 µF | RM: | 2 mm | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 8,95* | ab € 0,0306* | € 0,0666* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0709* | € 0,1314* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0812* | € 0,1314* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0467* | € 0,1644* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0329* | € 0,1958* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|