Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-1EHG102 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 1000 µF 25V 20% (Ø) 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W456961
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1EHG102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
25 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
ECA-1EHG102
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
1000 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,45*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,55*
1
€ 5,95*
ab € 0,3246*
€ 0,5829*
1 Tag
390
3
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,99*
1 Tag
2008
1
€ 14,99*
ab € 0,298*
€ 1,241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
860010475017
ab € 0,269*
Ähnlich
Kemet
ESK108M025AH4AA
ab € 0,109*
Ähnlich
Multicomp
MCGLR25V108M13X21
ab € 0,204*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR25V108M10X21
ab € 0,112*
Ähnlich
Panasonic
ECA1EHG102B
ab € 0,298*
Ähnlich
Rubycon
25ZLJ1000M10X20
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.