| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W454451 Herst.-Nr.: EEU-FC1H101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 50 V | Durchmesser: | 10 mm | Typ: | EEU-FC1H101 | Temperaturbereich: | -55 - +105 °C °C | Bauart: | radial bedrahtet | Toleranz ±: | 20 % | Material: | Aluminium | Elektr. Kapazität: | 100 µF | RM: | 5 mm | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,42* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,2256* | € 0,4949* | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,64* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,49* | € 0,69* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,26* | € 0,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|