Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2.5mm 100 µF 16 V/DC 20% (Ø x H) 6.3mm x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-W45287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     472360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elko
Elkos
Elco
elko kondensator
Stehende Ausführung für allgemeine Anwendung.
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Nennspannung:
16 V/DC
Durchmesser:
6.3 mm
Typ:
472360
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
100 µF
RM:
2.5 mm
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0583*
€ 0,0694
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,0674
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,0637
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.