Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecoline Drachen Eddy Peacock Spannweite (Details) 580mm Windstärken-Eignung 2 - 5 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W439852
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     102117
EAN/GTIN:
     4031169297808
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Unsere Ecoline besteht aus Drachenmodellen zu besonders günstigen Preisen. Die gute Verarbeitung aus Ripstop-Polyester erweist sich im täglichen Gebrauch als sehr widerstandfähig. Alle Ecoline-Kinderdrachen kommen „Ready to Fly“ - inklusive Griff mit Schnur.
Features:
Inkl. Schnur 25 m auf Griff
Hinweise:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Modell:
Eddy Peacock
Segelmaterial:
Polyester
Produkt-Art:
Drachen
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
5 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
2 bft
Spannweite:
580 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecoline, Eddy Peacock, Kinder-Drachen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 15,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 15,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.