Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-FC0J182 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 1800 µF 6.3V 20% (Ø) 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W430601
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FC0J182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6.3 V
Durchmesser:
10 mm
Typ:
EEU-FC0J182
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
1800 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,6999*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 1,18*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,336*
€ 1,244*
1 Tag
266
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.