Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B32352A4205J030 1 St. MKP-Folienkondensator Steckanschluss 2 µF 450 V/AC 5% (Ø x L) 30mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W430492
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B32352A4205J030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Konstruktion:
Metallisierte Polypropylenfolie
Aluminiumdose mit Kunststoffdeckel
Füllmaterial weiches Polyurethanharz

Merkmale:
Selbstheilende Eigenschaften
Niedriger Verlustfaktor
Überdruck-Abschaltsicherung
Sicherheitsklasse S2 nach IEC-60252-1(ed-2) am1
Hoher Isolationswiderstand
EN 60335-1 Konformität auf Anfrage

Anwendungen:
Für allgemeine Sinuswellenanwendungen, hauptsächlich als Motorlauf
Features:
Motoranlauf
Weitere Informationen:
Länge:
62 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Nennspannung:
450 V/AC
Durchmesser:
30 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B32352A4205J030
Temperaturbereich:
-25 - +80 °C °C
Gewinde:
M8
Bauart:
Steckanschluss
Toleranz ±:
5 %
Material:
Polypropylen
Elektr. Kapazität:
2 µF
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
MKP-Folienkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.