Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-FR1A152L Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5mm 1500 µF 10V 20% (Ø) 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W430161
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FR1A152L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 V
Durchmesser:
8 mm
Typ:
EEU-FR1A152L
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
1500 µF
RM:
3.5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,53*
1 Tag
475
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,57*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,771*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1A152LB
ab € 0,208*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.