Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 4er Set Digitales Thermo-Hygrometer mit Komfortzone Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W428162
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5053.02.04
EAN/GTIN:
     4009816036728
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Dieses Thermo-Hygrometer eignet sich ideal zur Überwachung des Raumklimas.
Das besonders kleine und kompakte Gerät benötigt kaum Platz und lässt sich mit dem Klebepad mühelos auf vielen Oberflächen befestigen. Alternativ nutzen Sie den mitgelieferten Ständer zum Aufstellen.
Die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein behagliches und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten.
Features:
Für ein gesundes Raumklima
Komfortzone mit Smiley
Mit Klebepad und Ständer
Besonders klein und kompakt
Lieferumfang:
Thermo-Hygrometer + Selbstklebefolie + Ständer + Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
46 x 13 (34) x 43 mm
Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Innenluftfeuchte:
10 - 99 %
Anzeige:
digital
Material:
Kunststoff
Funktionen:
Komfortanzeige (n) + Innentemperatur + Innenluftfeuchte
Gehäusefarbe:
Weiß
Spannungsversorgung Station:
CR 2032 Knopfzelle, inkl.
Gewicht (Station):
25 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, 04009816036728, TFA Dostmann, Thermometer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 18,79*
41 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,63*
€ 19,54*
1 Tag
151
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,86*
€ 27,52*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,99*
€ 44,12*
6 Tage
14
pro Packung
€ 6,99*
ab € 39,53*
€ 52,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.