Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge 0820040 Transportroller MDF Traglast (max.): 200kg 110mm Anzahl Lenkrollen 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W40715
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     0820040
EAN/GTIN:
     4001645089210
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Geeignet für unempfindliche Böden wie z.B. Teppich, Fliesen oder PVC.
Features:
590x290x110 mm 200 kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Farbe:
braun + schwarz
Material:
MDF
Herstellerfarbe:
Braun + Schwarz
Traglast (max.):
200 kg
Produkt-Art:
Transportroller
Anzahl Lenkrollen:
4
Bereifung:
Kunststoff
Ladeflächen-Länge:
590 mm
Ladeflächen-Breite:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Meister Werkzeuge, Rollbrett
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 14,81*
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,99*
ab € 12,19*
€ 17,10*
1 Tag
83
1
Frei Haus
ab € 14,70*
€ 20,71*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 21,87*
7 Tage
83
1
€ 6,99*
ab € 21,45*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.