Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima Polyester-Kondensator SMD 2220 1 µF 63V 20% (L x B x H) 5.7 x 5.1 x 2.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W39776
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     WIMA SMD2220 1,0ΜF 63V 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Für allgemeine Anwendungen wie Koppeln, Entkoppeln und Abblocken.
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Länge:
5.7 mm
Breite:
5.1 mm
Nennspannung:
63 V
Typ:
WIMA SMD2220 1,0ΜF 63V 20
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauform:
2220
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Kunststoff
Elektr. Kapazität:
1 µF
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Polyester-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.